HALLOWELL HWG6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB4JVQ 1YHH4

HALLOWELL HWG6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime

Element: AB4JVQ Model: HWG6SC6478-4CLCrucea Ref: 1YHH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,109.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaEmail copt
Ecartament16
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel galvanizat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1000 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
HALLOWELL HWG6SC6142-2CL Dulap de depozitare 16 Gauge 42 inch H 36 inch latime | AB4JVM 1YHH1 HWG6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb.€2,481.88
HALLOWELL HWG6SC6160-3CL Dulap de depozitare 16 Gauge 60 inch H 36 inch latime | AB4JVN 1YHH2 HWG6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb.€2,913.30
HALLOWELL HWG6SC6178-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB4JVP 1YHH3 HWG6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb.€2,537.64
RFQ
HALLOWELL HWG6SC8460-3CL Dulap de depozitare 16 Gauge 60 inch H 48 inch latime | AB4JVR 1YHH5 HWG6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb.€3,202.07
HALLOWELL HWG6SC8478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB4JVT 1YHH6 HWG6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb.€2,982.42
RFQ
HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB4JVU 1YHH7 HWG6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb.€2,995.13
RFQ
HALLOWELL HWG4SC6142-2CL Dulap de depozitare 14 Gauge 42 inch H 36 inch latime | AB4JWB 1YHJ5 HWG4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 lb.€2,889.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HWG6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime
€3,109.88 /unitate