Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-416L Supapă pentru anvelopă 2 inch - Pachet De 50 | AC6HAZ 33W539

HALTEC TV-416L Supapă pentru anvelopă cu clemă de 2 inci - Pachet de 50

În stoc
Element: AC6HAZ Model: TV-416LCrucea Ref: 33W539
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
€357.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de anvelopă
CuloriSilver
Lungime2"
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.453 și .625 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-575-HP Supapă pentru anvelopă 1 inch - Pachet De 5 | AC6HAY 33W538 TV-575-CPSilver1"5€14.74
HALTEC TV-416 Supapă pentru anvelopă 1 1/4 inch - Pachet De 50 | AC6HBA 33W540 TV-416Silver1.25 "50€289.04
HALTEC TV-417 Supapă pentru anvelopă - Pachet De 5 | AC6HBB 33W541 TV-417Negru / Alamă-5€27.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-416L Supapă pentru anvelopă cu clemă de 2 inci - Pachet de 50
€357.01 /ambalaj