Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-416 Supapă pentru anvelopă 1 1/4 inch - Pachet De 50 | AC6HBA 33W540

HALTEC TV-416 Supapă pentru anvelopă cu fixare 1 1/4 inch - Pachet de 50

În stoc
Element: AC6HBA Model: TV-416Crucea Ref: 33W540
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
€289.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de anvelopă
CuloriSilver
Lungime1.25 "
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.453 și .626 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-575-HP Supapă pentru anvelopă 1 inch - Pachet De 5 | AC6HAY 33W538 TV-575-CPSilver1"5€14.74
HALTEC TV-416L Supapă pentru anvelopă 2 inch - Pachet De 50 | AC6HAZ 33W539 TV-416LSilver2"50€357.01
HALTEC TV-417 Supapă pentru anvelopă - Pachet De 5 | AC6HBB 33W541 TV-417Negru / Alamă-5€27.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-416 Supapă pentru anvelopă cu fixare 1 1/4 inch - Pachet de 50
€289.04 /ambalaj