Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-417 Supapă pentru anvelopă - Pachet De 5 | AC6HBB 33W541

HALTEC TV-417 Supapă pentru anvelopă - Pachet de 5

În stoc
Element: AC6HBB Model: TV-417Crucea Ref: 33W541
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
€27.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de anvelopă
CuloriNegru / Alamă
MaterialMetal
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei.453 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-575-HP Supapă pentru anvelopă 1 inch - Pachet De 5 | AC6HAY 33W538 TV-575-CPSilver1"5€14.74
HALTEC TV-416L Supapă pentru anvelopă 2 inch - Pachet De 50 | AC6HAZ 33W539 TV-416LSilver2"50€357.01
HALTEC TV-416 Supapă pentru anvelopă 1 1/4 inch - Pachet De 50 | AC6HBA 33W540 TV-416Silver1.25 "50€289.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-417 Supapă pentru anvelopă - Pachet de 5
€27.50 /ambalaj