Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 7108L-SS-10MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 10mm | AD6YRQ 4CMW5

HAM-LET 7108L-SS-10MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 10mm

În stoc
Articol: AD6YRQ Model: 7108L-SS-10MMCrucea Ref: 4CMW5
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
€35.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală18mm
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307225000
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 7108L-SS-6MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 6mm | AD6YRN 4CMW3 7108L-SS-6MM14mm4100 la 10,300 psi6mm€33.32
HAM-LET 7108L-SS-8MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm | AD6YRP 4CMW4 7108L-SS-8MM15mm4100 la 8100 psi8mm€27.64
HAM-LET 7108L-SS-12MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 12mm | AD6YRR 4CMW6 7108L-SS-12MM22mm2650 la 6750 psi12mm€52.22
HAM-LET 3000075 Capac, otel inoxidabil 316, compresie | CR3NWE 787XP3 3000075---€64.65
HAM-LET 3000057 Capac, otel inoxidabil 316, compresie | CR3NWF 787XP5 3000057---€39.78
HAM-LET 3000069 Capac, otel inoxidabil 316, compresie | CR3NWG 787XP2 3000069---€49.82
HAM-LET 3000077 Capac, otel inoxidabil 316, compresie | CR3NWH 787XP4 3000077---€89.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 7108L-SS-10MM Capac Oțel inoxidabil 316 Let-lok 10mm
€35.13 /unitate