Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 774L SS 3/8 îmbinare perete din oțel inoxidabil 3/8 inch unități | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 unire pereți din oțel inoxidabil Racorduri de 3/8 inch

În stoc
Articol: AG2LKU Model: 774L SS 3/8Crucea Ref: 31LC68
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
€84.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 774L SS 1/2 îmbinare perete din oțel inoxidabil Racorduri 1/2 inch | AG2LKR 31LC66 774L inox 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "€119.57
HAM-LET 774L SS 1/4 îmbinare perete din oțel inoxidabil 1/4 inch uniuni | AG2LKT 31LC67 774L inox 1/47 / 16-209 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "€68.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 774L SS 3/8 unire pereți din oțel inoxidabil Racorduri de 3/8 inch
€84.57 /unitate