Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 774L-SS-6MM Uniune perete etanș 316 Oțel inoxidabil Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9

HAM-LET 774L-SS-6MM Uniune perete etanș 316 Oțel inoxidabil Let-lok 6mm

În stoc
Element: AD6YRK Model: 774L-SS-6MMCrucea Ref: 4CMV9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală16mm
Presiune maximă4100 la 10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 774L-SS-8MM Uniune perete etanș 316 Oțel inoxidabil Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1 774L-SS-8MM18mm4100 la 8100 psi8mm€101.68
HAM-LET 774L-SS-10MM Uniune perete etanș 316 Oțel inoxidabil Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2 774L-SS-10MM22mm3350 la 6550 psi10mm€131.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 774L-SS-6MM Uniune perete etanș 316 Oțel inoxidabil Let-lok 6mm
€91.67 /unitate