Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 3/4 in | AD3KNH 3ZVR6

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 3/4 in

În stoc
Articol: AD3KNH Model: H-795-SS-NL-3/4 x 3/4 / T-LDCrucea Ref: 3ZVR6
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
€340.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x Tub
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 1/4 in | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "€281.58
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 3/8 in | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "€391.86
HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x Tub 1/2 in | AD3KNG 3ZVR5 H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD1 / 2 "€397.26
HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 1 in | AD3KNJ 3ZVR7 H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD1"€825.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Mnpt x tub 3/4 in
€340.63 /unitate