Rolă pivotantă HAMILTON S-EPSD-63FST 10000 lb 6 inch diametru | AE7XAQ 6AZN1

HAMILTON S-EPSD-63FST Rolă cu placă pivotantă 10000 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE7XAQ Model: S-EPSD-63FSTCrucea Ref: 6AZN1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€922.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-7/8 x 5-3/4"
Rating de încărcare10,000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/8 x 6-1/4"
Inălțime totală8.5 "
Dimensiunea plăcii6-1/2 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.62
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
HAMILTON S-EPSD-83FST Rolă cu placă pivotantă 10000 lb 8 inchi diametru | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4Oțel forjatSilver-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"Oțel forjat€948.06
HAMILTON S-EPSD-83NYB Rolă cu placă pivotantă 6500 lb 8 inchi diametru | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83NYBMfr. Nr. W-830-NYB-1NailonNegru-30 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăGri8"Nailon€1,034.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-EPSD-63FST Rolă cu placă pivotantă 10000 lb 6 inch diametru
€922.79 /unitate