Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8DB 2000 lb 8 inchi diametru | AB3VJU 1VHU1

HAMILTON S-FM-8DB Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VJU Model: S-FM-8DBCrucea Ref: 1VHU1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€468.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10.125 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-825-DB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8125
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6DB 1600 lb 6 inci diametru | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieVerde6"poliuretan€413.06
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6RB 540 lb 6 inchi diametru | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FBilă de precizieNegru6"Cauciuc€357.14
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8RB 670 lb 8 inchi diametru | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FBilă de precizieNegru8"Cauciuc€383.18
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-10DB 2200 lb 10 inchi diametru | AB3VJY 1VHU5 S-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieVerde10 "poliuretan€495.30
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-10RB 790 lb 10 inchi diametru | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FBilă de precizieNegru10 "Cauciuc€368.46
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-10DH 2200 lb 10 inchi diametru | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHMfr. Nr. W-1025-D-11000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FCilindruVerde10 "poliuretan€471.42
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-10RH 790 lb 10 inchi diametru | AE6VQG 5VH22 S-FM-10RHMfr. Nr. W-1025-R-1300 - 999 lb.Cauciuc-40 grade până la 200 grade FCilindruNegru10 "Cauciuc€447.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-FM-8DB Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 8 inch diametru
€468.34 /unitate