HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Rolă cu placă pivotantă de absorbție a șocurilor | AB3VKL 1VHV8

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Rolă cu placă pivotantă de absorbție a șocurilor

În stoc
Articol: AB3VKL Model: S-SPCH-83DB-2Crucea Ref: 1VHV8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,332.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de absorbție a șocurilor cu placă pivotantă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare1630 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.25 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-830-DB-3/4
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Placă pivotantă Rolă de absorbție a șocurilor gri | AB3VKJ 1VHV6 S-SPCH-63DB-211.25 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/46"€1,301.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Rolă cu placă pivotantă de absorbție a șocurilor
€1,332.03 /unitate