Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 2607 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZQV 31D005

HANSEN 2607 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel

În stoc
Articol: AC4ZQV Model: 2607Crucea Ref: 31D005
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 32
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
HANSEN 2608 Mufă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZQW 31D006 2608(M) NPT1 / 4 "€7.32
HANSEN 2609 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "€6.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 2607 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel
€7.33 /unitate