Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 2609 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel | AC4ZQX 31D007

HANSEN 2609 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel

În stoc
Articol: AC4ZQX Model: 2609Crucea Ref: 31D007

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 32
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
HANSEN 2607 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZQV 31D005 2607(M) NPT1 / 8 "€7.33
HANSEN 2608 Mufă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZQW 31D006 2608(M) NPT1 / 4 "€7.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 2609 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel
€6.81 /unitate