Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 6FFS56UN Cuplaj rapid hidraulic mamă 9/16-18 | AC6FKR 33M278

HANSEN 6FFS56UN Cuplaj hidraulic rapid mamă 9/16-18

În stoc
Articol: AC6FKR Model: 6FFS56UNCrucea Ref: 33M278

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€120.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneFSAE
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere3 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Filetul inelului O (in.)9 / 16-18 UNF
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM251-6FO
Filet drept SAE (In.)9 / 16-18
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet9/16 "-18
TipFață plată, femeie
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereArticolSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț
HANSEN 12FFS75UN Cuplaj hidraulic rapid mamă 3/4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "GPN 12Corpul cuplajului hidraulicFEM501-8FO3/4 "-16Față plată, femeie€201.39
HANSEN 12FFS106UN Cuplaj rapid hidraulic mamă | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "GPN 12Corpul cuplajului hidraulicFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Față plată, femeie€157.29
HANSEN 16FFS106UN Cuplaj hidraulic rapid mamă | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "GPN 12Corpul cuplajului hidraulicFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Față plată, femeie€302.00
HANSEN 10FFS75UN Cuplaj hidraulic rapid mamă 3/4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 g / minCorpul cuplajului hidraulicFE, 371-8FO3/4 "-16Față plată, femeie€113.90
HANSEN 12FFP106UN Cuplaj rapid hidraulic tată 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "GPN 12Niplul cuplajului hidraulicFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Față plată, bărbat€124.59
HANSEN 6FFP56UN Cuplaj rapid hidraulic tată 9/16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 g / minNiplul cuplajului hidraulicFEM252-6FO9/16 "-18Față plată, bărbat€53.91
HANSEN 12FFP75UN Cuplaj hidraulic rapid tată 3/4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "GPN 12Niplul cuplajului hidraulicFE, M502-8FO3/4 "-16Față plată, bărbat€118.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 6FFS56UN Cuplaj hidraulic rapid mamă 9/16-18
€120.19 /unitate