Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 270608U.1 Rivet, 3/16 Inch Dia., 1/2 Inch Length, 220Pk | AE9PGF 6LA61

HANSON 270608U.1 Nit, 3/16 inch dia., 1/2 inch lungime, 220 buc.

În stoc
Articol: AE9PGF Model: 270608U.1Crucea Ref: 6LA61
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
€23.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.0.338 "
Inaltimea capului0.079 "
Tip capevazată
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 270608U.1 Nit, 3/16 inch dia., 1/2 inch lungime, 220 buc.
€23.69 /ambalaj