Palan electric cu lanț HARRINGTON ED220DSA-15 220 lb 15 picioare 120 | AF7ZJT 23XR07

HARRINGTON ED220DSA-15 ​​Palan electric cu lanț 220 lb 15 picioare 120

În stoc
Articol: AF7ZJT Model: ED220DSA-15Crucea Ref: 23XR07

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,456.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici5
FrânăElectromecanică și regenerativă
Capacitate220 lb.
ClasificareH2
AmbreiajFrecare
CuloriAlb și portocaliu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control12 ft
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime12-13/32 "
Adâncimea locuinței5"
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei6 13 / 64 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare43 / 10 fpm
Capacitate de încărcare220 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige12-13/32 "
CP motor0.4
Număr de viteze2
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED250DS-15 250 lb. 15 picioare | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Palan electric cu lanț12.437 "5.0Stilul Weston5"14.5936.5 "26 / 10 fpm€6,161.11
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED525DS-15 525 lb. 15 picioare | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Palan electric cu lanț13 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm€7,366.66
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED1050DS-15 1050 lb. 15 picioare | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Palan electric cu lanț20.5 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm€8,387.80
HARRINGTON ED525DSA-15 Palan electric cu lanț 525 lb 15 picioare 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Palan electric cu lanț13 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm€9,291.51
HARRINGTON ED1050DSA-15 Palan electric cu lanț 1050 lb 15 picioare 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Palan electric cu lanț20.5 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm€10,509.20
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED125DS-15 125 lb 15 picioare 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Palan electric cu lanț12-13/32 "5Electromecanică și regenerativă5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm€5,992.98
HARRINGTON ED125DSA-15 Palan electric cu lanț 125 lb 15 picioare 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Palan electric cu lanț12-13/32 "5Electromecanică și regenerativă5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm€7,366.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON ED220DSA-15 ​​Palan electric cu lanț 220 lb 15 picioare 120
€7,456.41 /unitate