Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 4C972 Pad Anti vibratii | AD6WME

MASON 4C972 Pad anti-vibrații

În stoc
Element: AD6WME Model: 4C972

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de izolare a vibrațiilor
Amenajărivafelă
Înălţime3 / 8 "
Lungime18 "
MaterialNeopren
Max. Sarcină constantă180 pe 2x2
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS4016996050
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
MASON 4C973 Pad Antivibratie - Pachet De 2 | AD6WMF 4C9733 / 8 "4"4"€14.82
MASON 4C974 Pad Anti vibratii | AD6WMG 4C9741"6"4"€59.59
MASON 4C975 Pad Anti vibratii | AD6WMH 4C9751.25 "6"4"€60.51
MASON 4C976 Pad Antivibratie - Pachet De 2 | AD6WMJ 4C9761"3"3"€18.63
MASON 4C977 Pad Antivibratie 4 x 4 x 1 - Pachet De 2 | AD6WMK 4C9771"4"4"€30.30
MASON 5C022 Pad Anti vibratii | AE3BUC 5C0223 / 8 "6"6"€20.23
MASON 5C025 Pad Anti vibratii | AE3BUD 5C0251"18 "18 "€268.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 4C972 Pad anti-vibrații
€107.64 /unitate