HARRINGTON NER005LD-FG-20 Palan electric cu lanț 1000 lb 20 picioare 15/2.5 fpm | AG3PQQ 33RV69

HARRINGTON NER005LD-FG-20 Palan electric cu lanț 1000 lb 20 picioare 15/2.5 fpm

În stoc
Articol: AG3PQQ Model: NER005LD-FG-20Crucea Ref: 33RV69

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,343.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.4
FrânăDC Current
Capacitate1000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Înălțime14.625 "
Adâncimea locuinței14.625 "
Lungimea carcasei22.375 "
Lățimea carcasei8.5 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare15 / 2.5 fpm
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige14.625 "
CP motor0.75
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorNumăr de vitezeVoltajÎnălțimePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER003L-FG-20 500 lb. 20 picioare 15 fpm | AG3PPZ 33RV54 NER003L-FG-20500 lb.3.4500 lb.13-13/16 "0.751230/46013-13/16 "€11,000.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER005L-FG-20 1000 lb. 20 picioare 15 fpm | AG3PQC 33RV57 NER005L-FG-201000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "€11,198.83
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010L-FG-20 2000 lb. 20 picioare 14 fpm | AG3PQF 33RV60 NER010L-FG-202000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "€12,263.00
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020L-FG-20 4000 lb. 20 picioare 14 fpm | AG3PQJ 33RV63 NER020L-FG-204000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "€15,219.32
HARRINGTON NER003LD-FG-20 Palan electric cu lanț 500 lb 20 picioare 15/2.5 fpm | AG3PQM 33RV66 NER003LD-FG-20500 lb.3.4500 lb.13-13/16 "0.75246013-13/16 "€13,360.31
HARRINGTON NER010LD-FG-20 Palan electric cu lanț 2000 lb 20 picioare 14/2.5 fpm | AG3PQU 33RV72 NER010LD-FG-202000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "€14,750.03
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020LD-FG-20 4000lb 20 picioare 14/2.5fpm | AG3PQX 33RV75 NER020LD-FG-204000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "€18,206.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NER005LD-FG-20 Palan electric cu lanț 1000 lb 20 picioare 15/2.5 fpm
€13,343.44 /unitate