HARRINGTON NER010SD-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLY 14H724

HARRINGTON NER010SD-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 ft Tensiune 230

În stoc
Articol: AA6MLY Model: NER010SD-20Crucea Ref: 14H724

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,789.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici9.1
FrânăDC Current
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime16-15/16 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei24.5 "
Lățimea carcasei9 11 / 16 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare28 / 4.5 fpm
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige16-15/16 "
CP motor2.4
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON NER005LD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC Current7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 lb.€7,002.50
HARRINGTON NER005SD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC Current7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 lb.€7,607.72
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010LD-20 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15/16 "5.1DC Current8-5/16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 lb.€7,661.25
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020LD-20 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC Current9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 lb.€9,928.24
HARRINGTON NER020SD-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 lb.€12,936.87
HARRINGTON NER030CD-20 Palan electric cu lanț 6000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15/16 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 lb.€13,229.85
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER050LD-20 10000 lb. 20 ft Volt 230 | AA6MML 14H736 NER050LD-2033.5 "17.3DC Current10.5 "31.5 "12.5 "11 / 2 fpm10,000 lb.€18,367.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NER010SD-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 ft Tensiune 230
€9,789.51 /unitate