Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020L-FG-15 4000 lb. 15 picioare 14 fpm | AG3PQH 33RV62

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER020L-FG-15 4000lb. 15 picioare 14 fpm

În stoc
Articol: AG3PQH Model: NER020L-FG-15Crucea Ref: 33RV62

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,844.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici2.4
FrânăDC Current
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Înălțime22.625 "
Adâncimea locuinței22.625 "
Lungimea carcasei27.875 "
Lățimea carcasei11 11 / 16 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare14 FPM
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige22.625 "
CP motor2.4
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorNumăr de vitezeVoltajÎnălțimePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER003L-FG-15 500 lb. 15 picioare 15 fpm | AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 lb.3.4500 lb.13-13/16 "0.751230/46013-13/16 "€11,000.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER005L-FG-15 1000 lb. 15 picioare 15 fpm | AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "€10,735.92
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010L-FG-15 2000 lb. 15 picioare 14 fpm | AG3PQE 33RV59 NER010L-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "€12,149.79
HARRINGTON NER003LD-FG-15 Palan electric cu lanț 500 lb 15 picioare 15/2.5 fpm | AG3PQL 33RV65 NER003LD-FG-15500 lb.3.4500 lb.13-13/16 "0.75246013-13/16 "€13,035.11
HARRINGTON NER005LD-FG-15 Palan electric cu lanț 1000 lb 15 picioare 15/2.5 fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "€13,018.31
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010LD-FG-15 2000lb 15 picioare 14/2.5fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "€14,374.28
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020LD-FG-15 4000lb 15 picioare 14/2.5fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "€17,753.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER020L-FG-15 4000lb. 15 picioare 14 fpm
€14,844.92 /unitate