HARRINGTON NER030CD-10 Palan electric cu lanț 6000 lb. 10 ft Tensiune 460 | AE9BZD 6HJK7

HARRINGTON NER030CD-10 Palan electric cu lanț 6000 lb. 10 ft Tensiune 460

În stoc
Articol: AE9BZD Model: NER030CD-10Crucea Ref: 6HJK7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,429.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici8.3
FrânăDC Current
Capacitate6000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime32-15/16 "
Adâncimea locuinței9.5 "
Lungimea carcasei30.187 "
Lățimea carcasei11 11 / 16 "
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare17 / 3 fpm
Capacitate de încărcare6000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige32-15/16 "
CP motor4.7
Număr de viteze2
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorNumăr de vitezePreț
HARRINGTON NER005LD-10 Palan electric cu lanț 1000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6DC Current15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.752€6,214.87
HARRINGTON NER005SD-10 Palan electric cu lanț 1000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1DC Current29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.22€7,112.27
HARRINGTON NER010LD-10 Palan electric cu lanț 2000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC Current14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15/16 "1.22€7,309.44
HARRINGTON NER010SD-10 Palan electric cu lanț 2000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1DC Current28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15/16 "2.42€9,789.51
HARRINGTON NER020LD-10 Palan electric cu lanț 4000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC Current14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.42€9,703.93
HARRINGTON NER020SD-10 Palan electric cu lanț 4000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MMC 14H728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3DC Current28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.72€11,956.78
HARRINGTON NER030CD-10 Palan electric cu lanț 6000 lb. 10 ft Tensiune 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC Current17 / 3 fpm6000 lb.32-15/16 "4.72€11,384.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NER030CD-10 Palan electric cu lanț 6000 lb. 10 ft Tensiune 460
€11,429.62 /unitate