HARRINGTON PT080 cărucior din oțel 16000 lb. | AF7ZMH 23XR94

HARRINGTON PT080 Cărucior din oțel 16000 Lb.

În stoc
Articol: AF7ZMH Model: PT080Crucea Ref: 23XR94

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,772.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcărucior
Se potrivește cu flanșă W5-1/2" to 8-33/50"
Se potrivește cu înălțimea fasciculului7/10 la 6 "
Încăperea în cap4-3/5 "
Cameră de cap până la arbore11-3/10 "
Capacitate de încărcare16,000 lb.
Min. Curba razei118-1/10 "
Materialul roțiiOţel
Dia de rulare a roții.6-7/10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu flanșă WSe potrivește cu înălțimea fascicululuiCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON PT100 cărucior din oțel 20000 lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 la 6 "20,000 lb.€4,772.06
HARRINGTON PTF2005 cărucior din oțel 1000 lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "la 4"3"1000 lb.€389.20
HARRINGTON PTF2010 Troler Steel000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "la 5"7/10 la 3 "2000 lb.€516.52
HARRINGTON PTF2020 cărucior din oțel 4000 lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 la 4 "4000 lb.€748.80
HARRINGTON PTF2030 cărucior din oțel 6000 lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 la 5 "6000 lb.€1,111.17
HARRINGTON PTF2050 cărucior din oțel 10000 lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 la 5 "10000 lb.€1,907.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON PT080 Cărucior din oțel 16000 Lb.
€4,772.06 /unitate