HARRINGTON SNERP010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare | AB8HTD 25K775

HARRINGTON SNERP010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AB8HTD Model: SNERP010L-20Crucea Ref: 25K775

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,580.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici16.9
Înălțimea fasciculului4-5/8 "
FrânăTrage-Rotor
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 5 "
Înălțime16.5 "
Adâncimea locuinței7.5 "
Lungimea carcasei23.25 "
Lățimea carcasei13 13 / 16 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare7 FPM
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige16.5 "
CP motor0.6
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaOpțiune
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 185.4
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingLățimea flanșeiPreț
HARRINGTON SNERP003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HRU 25K766 SNERP003S-2014 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 până la 5 "€5,494.40
HARRINGTON SNERP005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 până la 5 "€5,729.94
HARRINGTON SNERP005S-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 până la 5 "€6,765.68
HARRINGTON SNERP010S-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11/16 "1.212 1/4 până la 5 "€8,040.83
HARRINGTON SNERP020L-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 picioare | AB8HTK 25K781 SNERP020L-207 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 până la 6 "€8,508.59
HARRINGTON SNERP030C-20 Palan electric cu lanț 6000 lb. 20 picioare | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 până la 6 "€10,147.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNERP010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare
€6,580.73 /unitate