HARRINGTON SNERP020L-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 picioare | AB8HTK 25K781

HARRINGTON SNERP020L-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AB8HTK Model: SNERP020L-20Crucea Ref: 25K781

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,508.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici23.9
Înălțimea fasciculului6"
FrânăTrage-Rotor
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei3 1/4 până la 6 "
Înălțime22.25 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei26.875 "
Lățimea carcasei16.5 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare7 FPM
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige22.25 "
CP motor1.2
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaOpțiune
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingLățimea flanșeiPreț
HARRINGTON SNERP003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HRU 25K766 SNERP003S-2014 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 până la 5 "€5,494.40
HARRINGTON SNERP005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 până la 5 "€5,729.94
HARRINGTON SNERP005S-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 până la 5 "€6,765.68
HARRINGTON SNERP010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare | AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 până la 5 "€6,580.73
HARRINGTON SNERP010S-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11/16 "1.212 1/4 până la 5 "€8,040.83
HARRINGTON SNERP030C-20 Palan electric cu lanț 6000 lb. 20 picioare | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 până la 6 "€10,147.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNERP020L-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 picioare
€8,508.59 /unitate