HARRINGTON TCR2000C2-10 Palan pneumatic cu lanț 4000 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LXR 5DZL5

HARRINGTON TCR2000C2-10 Palan pneumatic cu lanț 4000 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Articol: AE3LXR Model: TCR2000C2-10Crucea Ref: 5DZL5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,410.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer53 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăAutoreglare
CuloriGalben
Mod de controlTrage cablul
finalizareaVopsea cu rășină acrilică
Lungimea carcasei13.5 "
Lățimea carcasei8"
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare11 FPM
Capacitate de încărcare4000 lb.
Min. Între Cârlige21-13/16 "
Nivel de zgomot92 dBA
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală8 5 / 16 "
Reeving2
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăconsum de aerMod de controlReevingLățimea carcaseiRidicareViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON TCR250C-10 500 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LWX 5DZJ7 TCR250C-108 5 / 16 "48 scfmTrage cablul16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.€6,548.10
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON TCR250C-15 500 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LWY 5DZJ8 TCR250C-158 5 / 16 "48 scfmTrage cablul16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.€6,548.10
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON TCR250C-20 500 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LWZ 5DZJ9 TCR250C-208 5 / 16 "48 scfmTrage cablul16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.€6,548.10
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON TCR250P-10 500 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LXA 5DZK0 TCR250P-106 29 / 32 "48 scfm 16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.€7,352.65
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON TCR250P-15 500 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LXB 5DZK1 TCR250P-156 29 / 32 "48 scfm 16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.€8,011.20
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON TCR250P-20 500 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LXC 5DZK2 TCR250P-206 29 / 32 "48 scfm 16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.€8,228.97
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON TCR500C-10 1000 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LXD 5DZK3 TCR500C-108 5 / 16 "48 scfmTrage cablul16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 lb.€6,757.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON TCR2000C2-10 Palan pneumatic cu lanț 4000 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€12,410.33 /unitate