HARRINGTON TNER005L-10 Palan electric cu lanț pentru teatru 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49

HARRINGTON TNER005L-10 Palan electric cu lanț pentru teatru 1000lb 10ft

În stoc
Articol: AG3PUW Model: TNER005L-10Crucea Ref: 33RW49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,842.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț de teatru
Amperi @ Volți mici3.7
FrânăTrageți motorul rotorului
Capacitate1000 lb.
ClasificareH3
AmbreiajFrecare
CuloriNegru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
finalizareaSmalț
Înălțime13-13/16 "
Adâncimea locuinței13-13/16 "
Lungimea carcasei18 11 / 16 "
Lățimea carcasei7.875 "
Hz60
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare16 fpm
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige13-13/16 "
CP motor1.3
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeÎnălțimeAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
HARRINGTON TNER010L-10 Palan electric cu lanț pentru teatru 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51 TNER010L-102000 lb.5.62000 lb.13-13/16 "13-13/16 "13-13/16 "20 "8 13 / 16 "€7,478.72
HARRINGTON TNER020L-10 Palan electric cu lanț pentru teatru 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 lb.5.64000 lb.22-13/16 "22-13/16 "22-13/16 "20 "8 13 / 16 "€9,325.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON TNER005L-10 Palan electric cu lanț pentru teatru 1000lb 10ft
€6,842.70 /unitate