Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă HARTELL LTA-1, 115 V, 2.2 A, înălțime maximă de 11 ft, polipropilenă | CF3QEG 802210

HARTELL Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă LTA-1, 115 V, 2.2 A, înălțime maximă de 11 ft, polipropilenă

Articol: CF3QEG Model: LTA-1Crucea Ref: 802210
€607.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
HP1/8
Curent de intrare2.2A
Cap maxim11 "
Outlet Dia.1"
Materialul corpului pompeiABS
RPM pompă1670
Voltaj115V

Detalii produs:

Sistemul de pompare de scurgere a chiuvetei Hartell LTA-1 este o unitate autonomă care se conectează direct la cuvele tăvilor pentru rufe. Este folosit pentru a scurge apa din chiuvetele cu bar umed, chicinete, chiuvete pentru utilitare si tavi pentru rufe. Această pompă include un comutator activat de presiune care pornește pompa atunci când apa intră în cadă.

Caracteristici:

  • Sistemul de pompare de scurgere a chiuvetei Hartell LTA-1 permite instalarea chiuvetei să se scurgă fără a sparge betonul.
  • Nu necesită sifone sau conducte de admisie și se montează direct pe cordajul chiuvetei.
  • Acest sistem de pompă are carcasă din plastic ABS pentru rezistență la impact, coroziune și substanțe chimice.
  • Dispune de un motor electric cu rotoare de propilenă pentru a produce o ridicare de până la 11 ft.

Accesorii compatibile:

  • Benzi de etanșare a filetului PTFE: Acest sistem de pompă necesită benzi lățime de 1 inch pentru a crea o etanșare impermeabilă la punctele de conectare.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă pe care această pompă poate rezista?

A. 140 de grade F.

Î. Cum se instalează această pompă?

A.

  • Așezați garnitura din fibre pe firele de scurgere și inelul O pe scurgere.
  • Ridicați pompa și cuplați filetele de admisie cu filetele de scurgere a chiuvetei.
  • Rotiți pompa până când flanșa adaptorului tăvii intră în contact cu garnitura.
  • Odată ce contactul este realizat, rotiți pompa până când este bine fixată de scurgere.
  • Instalați conducta de refulare și conectați pompa într-o priză de tip împământare.

Î. Care este debitul maxim pe care îl poate produce această pompă?

A.

  • 28 GPM la 5 ft
  • 10 GPM la 10 ft

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă LTA-1, 115 V, 2.2 A, înălțime maximă de 11 ft, polipropilenă
€607.83 /unitate