Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 09151000403 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6

HARTING 09151000403 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm, IP67/IP69/IPX9K

În stoc
Articol: CP2EWU Model: 09151000403Crucea Ref: 793YJ6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€110.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcapotă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215

Variante de produs

ProdusModelPreț
HARTING 09151000602 Capota conector circular M23, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, înclinat, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7 09151000602€132.28
HARTING 09156000403 Capotă pentru conector circular M23, Capotă P, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm | CP2EWR 793YJ9 09156000403€147.44
HARTING 09156000402 Capotă pentru conector circular M23, Capotă P, intrare superioară, diametru cablu de la 7 mm la 12 mm | CP2EWT 793YJ8 09156000402€147.44
HARTING 09151000402 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5 09151000402€105.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 09151000403 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm, IP67/IP69/IPX9K
€110.27 /unitate