Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 09151000602 Capota conector circular M23, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, înclinat, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7

HARTING 09151000602 Capota conector circular M23, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, înclinat, IP67/IP69/IPX9K

În stoc
Articol: CP2EWQ Model: 09151000602Crucea Ref: 793YJ7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€132.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcapotă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126

Variante de produs

ProdusModelPreț
HARTING 09156000403 Capotă pentru conector circular M23, Capotă P, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm | CP2EWR 793YJ9 09156000403€147.44
HARTING 09156000402 Capotă pentru conector circular M23, Capotă P, intrare superioară, diametru cablu de la 7 mm la 12 mm | CP2EWT 793YJ8 09156000402€147.44
HARTING 09151000403 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 11 mm până la 17 mm, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6 09151000403€110.27
HARTING 09151000402 Capotă pentru conector circular M23, intrare superioară, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5 09151000402€105.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 09151000602 Capota conector circular M23, diametru cablu de 7 mm până la 12 mm, înclinat, IP67/IP69/IPX9K
€132.28 /unitate