Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 1059-22 Cuplaj pentru țevi flexibile, clorură de polivinil elastomeric | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 Cuplaj pentru conducte flexibile, clorură de polivinil elastomerică

În stoc
Articol: AC9KTC Model: 1059-22Crucea Ref: 3HDC4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii2 "x 2"
În interiorul Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Lungime4"
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj pentru conducte flexibile Fernco 1059-22 cu construcție elastomerică din clorură de polivinil pentru a asigura funcționarea etanșă în aplicații de scurgere, deșeuri, ventilație și canalizare
    • Rezistent la substanțe chimice, creșterea fungilor, gaze de canalizare și razele UV
    • Banda din oțel inoxidabil 300 pentru o incintă etanșă peste conducte
    • Conform ASTM D5926 pentru o operare sigură

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț
FERNCO 1059-150 Cuplaj flexibil Pvc elastomer | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€22.28
FERNCO 1059-33 Cuplaj flexibil 4 inch lungime 3 x 3 inch | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€32.36
FERNCO 1059-44 Cuplaj flexibil 4 inch lungime 4 x 4 inch | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€40.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 1059-22 Cuplaj pentru conducte flexibile, clorură de polivinil elastomerică
€20.53 /unitate