HAWS 8317CTFP Combinație de duș/spălă de ochi rezistentă la îngheț | AG9CHW 16D405

HAWS 8317CTFP Combinație de duș/spălă de ochi rezistentă la îngheț

Articol: AG9CHW Model: 8317CTFPCrucea Ref: 16D405
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,115.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu urmărire termică cu spălare pentru ochi/față
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Castron Dia.11 "
CuloriVerde
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorFără castron
Material de montajOțel galvanizat
Cap Dia.11 "
Înălţime96 "
MontarePodea
Material pentru țeviOţel inoxidabil
Cap de duș se activează deTrageți mânerul
Material pentru cap de dușABS plastic
Temp. ControlCablu termic urmărit autoreglare
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)259.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperirea spălării ochilor: Da
    • Căldură urmărită: Da
    • Evaluări electrice: 120VAC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAWS 8317CTFP Combinație de duș/spălă de ochi rezistentă la îngheț
€9,115.06 /unitate