Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD AV10075T Supapă cu glob 3/4 inch Fnpt PVC | AC9MYP 3HMH3

HAYWARD AV10075T Supapă Globe 3/4 inch Fnpt PVC

În stoc
Articol: AC9MYP Model: AV10075TCrucea Ref: 3HMH3
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
€270.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpPVC
Tip conexiuneFNPT
Lungimea de intrare la ieșire1.875 "
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material tulpinăPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
HAYWARD AV10025T Supapă cu glob 1/4 inch Fnpt PVC | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9/16 "€166.86
HAYWARD AV10050T Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt PVC | AC9MYN 3HMH2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€244.95
HAYWARD AV10100T Supapă cu glob 1 inch Fnpt PVC | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "€326.66
HAYWARD AV10150T Supapă cu glob 1-1/2 inch Fnpt PVC | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€537.34
HAYWARD AV10200T Supapă cu glob 2 inch Fnpt PVC | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13/16 "€890.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD AV10075T Supapă Globe 3/4 inch Fnpt PVC
€270.60 /unitate