Fitingul pentru rezervor Hayward BFA1030CES este folosit ca intrare sau ieșire pentru țevi, supape, rezervoare și containere. Acesta cuprinde un corp, garnitură și piuliță de blocare cu chei plate.
Caracteristici:
- Fiting-ul pentru rezervor Hayward BFA1030CES are un design extra lung pentru pereții groși a rezervorului și are filete pe partea stângă pentru o instalare ușoară.
- Acest fiting pentru rezervor BFA1030CES este evaluat la 150 PSI și are un interval de temperatură de la 40 la 140 de grade F.
- Vine cu un corp hexagonal care permite instalarea ușoară de către o singură persoană.
- Acest fiting pentru rezervor pentru pereți etanși are filete pline de contrafort care permit o mișcare liniară sporită a șurubului pe rotire a șurubului.
Standarde și aprobări:
- NSF / ANSI 61
- NSF / ANSI 372
Întrebări frecvente:
Î. Cum putem etanșa fitingurile pereților etanși?
A. Fitingurile pereților etanși pot fi sigilate prin găurirea unui singur orificiu în peretele lateral al rezervorului. O garnitură inelă este atașată la acest fiting în timpul instalării, trecând-o prin orificiul rezervorului și scoțând cealaltă parte. Fitingul peretelui este apoi filetat cu o piuliță de compresie, strâns și etanșat.
Î. Ce tipuri de conexiune oferă aceste fitinguri pentru pereți etanși?
A. Aceste fitinguri de perete oferă o conexiune de tip FNPT x priză.
Î. Ce material este folosit pentru construcția fitingurilor pereților etanși?
A. Fitingul de perete este construit din PVC (policlorură de vinil) pentru a economisi energie și apă prin crearea de țevi practic fără scurgeri.