Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BFAS1010TES Fiting pentru perete 1 inch PVC Epdm | AA4ZNZ 13L949

HAYWARD BFAS1010TES Fiting perete 1 inch PVC Epdm

În stoc
Articol: AA4ZNZ Model: BFAS1010TESCrucea Ref: 13L949

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime2.875 "
Presiune maximă150 psi
Max. Grosimea peretelui1.08 "
Dimensiunea conductei1"
Dimensiunea orificiului necesar1-7/8 "
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneMaterialul garnituriiLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€45.77
HAYWARD BFAS1005TFS Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€53.92
HAYWARD BFAS1007CFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€53.63
HAYWARD BFAS1007TFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€63.00
HAYWARD BFAS1010CFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€56.24
HAYWARD BFAS1010TFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€65.27
HAYWARD BFAS1012CFS Fiting perete 1-1/4 inch PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGriFNPT x socluFPM3"1.25 "40 de grade până la 140 de grade F€72.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BFAS1010TES Fiting perete 1 inch PVC Epdm
€45.34 /unitate