HAYWARD DB2150ST18 Filtru coș 1 1/2 inch Cpvc | AC8MAF 3CDW1

HAYWARD DB2150ST18 Filtru coș 1 1/2 inch Cpvc

În stoc
Element: AC8MAF Model: DB2150ST18Crucea Ref: 3CDW1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,709.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1 / 2-18 Fișă
ConexiunePriză / fir
Tip conexiuneSoclu / filetat
Înălţime15.5 "
Material carcasăCPVC
MaterialCPVC
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Dimensiune ecran1 / 8 "
PecetluiFPM
Mărimea1.5 "
TipDuplex
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial carcasăMaterialDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
HAYWARD DB1050ST132 Filtru coș 1/2 inch priză/filet | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€3,655.87
HAYWARD DB1075ST132 Filtru coș 3/4 inch priză/filet | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€3,947.40
HAYWARD DB1100ST132 Filtru coș 1 inch priză/filet | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "€3,523.70
HAYWARD DB1200ST18 Filtru coș 2 inch priză/filet | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "€5,486.38
HAYWARD DB2050ST132 Filtru coș 1/2 inch Cpvc | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€5,587.62
HAYWARD DB2075ST132 Filtru coș 3/4 inch Cpvc | AC8LZZ 3CDV4 DB2075ST13211.7 "CPVCCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€5,587.62
HAYWARD DB2100ST132 Filtru coș 1 inch Cpvc | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "€5,587.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD DB2150ST18 Filtru coș 1 1/2 inch Cpvc
€8,709.43 /unitate