Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă HAYWARD SV10100STE, design cu 2 căi / 2 poziții, normal închis | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD SV10100STE Electrovalvă, 2 căi / 2 poziții, normal închis

În stoc
Element: AC8MBB Model: SV10100STECrucea Ref: 3CDZ6
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
€1,024.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPVC
Coeficientul de volum3.80
Carcasă bobinăEtanş
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz50
Max. Debit5 fps
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală3"
Dimensiunea conductei1"
Presiune sigură a apei de lucru120 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electrovalvă Hayward SV10100STE PVC concepută pentru eliberarea, distribuirea și amestecarea fluidelor în aplicații industriale
    • Bobina rezistentă la coroziune din carcasa etanșă rectifică AC la DC, rezultând temperaturi mai scăzute de funcționare a bobinei
    • Etanșare EPDM pentru rezistență la ozon, UV și intemperii generale
    • Cartușul de etanșare și ansamblurile piston ușor de înlocuit permit reparații rapide pe teren
    • Conexiune priză / capăt filetat de 1 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCoeficientul de volumMax. Temperatura fluiduluiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
HAYWARD SV10050STV Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v PVC | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€719.65
HAYWARD SV10075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v PVC | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 grade F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€973.45
HAYWARD SV10100STV Electrovalvă 1 inch Nc 115v PVC | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 grade F6.625 "5.5 "1"Viton€1,079.15
HAYWARD SV10050STE Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v PVC | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€707.27
HAYWARD SV10075STE Electrovalva 3/4 inch Nc 115v PVC | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 grade F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€951.89
HAYWARD SV20050STV Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€793.80
HAYWARD SV20075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 grade F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€1,053.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SV10100STE Electrovalvă, 2 căi / 2 poziții, normal închis
€1,024.98 /unitate