Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD SV20075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8

HAYWARD SV20075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v Cpvc

În stoc
Element: AC8MEW Model: SV20075STVCrucea Ref: 3CEN8
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
€983.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpCPVC
Coeficientul de volum3.20
Carcasă bobinăEtanş
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz50
Max. Debit5 fps
Max. Temperatura fluidului190 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală5 5 / 16 "
Lățimea totală3"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru120 psi
Material sigiliuViton
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCoeficientul de volumMax. Temperatura fluiduluiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
HAYWARD SV10050STV Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v PVC | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€672.19
HAYWARD SV10075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v PVC | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 grade F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€909.25
HAYWARD SV10100STV Electrovalvă 1 inch Nc 115v PVC | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 grade F6.625 "5.5 "1"Viton€1,007.98
HAYWARD SV10050STE Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v PVC | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€660.62
HAYWARD SV10075STE Electrovalva 3/4 inch Nc 115v PVC | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 grade F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€889.11
Electrovalvă HAYWARD SV10100STE, design cu 2 căi / 2 poziții, normal închis | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 grade F6.625 "5.5 "1"EPDM€957.39
HAYWARD SV20050STV Electrovalvă 1/2 inch Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 grade F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€741.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SV20075STV Electrovalvă 3/4 inch Nc 115v Cpvc
€983.98 /unitate