Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD TC20125ST Supapă de reținere Cpvc 1-1/4 inch | AE2ZHA 5AAU8

HAYWARD TC20125ST Supapă de reținere Cpvc 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AE2ZHA Model: TC20125STCrucea Ref: 5AAU8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€271.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneSKT / FNPT
Presiune de fisurare3 psi
Debit30 g / min
Lungime6 9 / 32 "
MaterialCPVC
Max. Temp.190 grade F
Poziție de montareVertical (Flow Up)
Inălțime totală4"
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Mărimea1.25 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneDebitMărimeaLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Preț
HAYWARD TC10025T Supapă de reținere PVC 1/4 inch Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 g / min1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 grade F€83.56
HAYWARD TC10037T Supapă de reținere PVC 3/8 inch Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 g / min3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 grade F€71.03
HAYWARD TC10050ST Supapă de reținere PVC 1/2 inch Skt/fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 g / min1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 grade F€89.87
HAYWARD TC10075ST Supapă de reținere PVC 3/4 inch Skt/fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 g / min3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 grade F€103.98
HAYWARD TC10100ST Supapă de reținere PVC 1 inch Skt/fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 g / min1"3"5.25 "PVC140 grade F€140.41
HAYWARD TC10125ST Supapă de reținere PVC 1-1/4 inch Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 g / min1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 grade F€182.27
HAYWARD TC10150ST Supapă de reținere PVC 1-1/2 inch Skt/fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 g / min1.5 "4"6.75 "PVC140 grade F€229.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD TC20125ST Supapă de reținere Cpvc 1-1/4 inch
€271.00 /unitate