Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD VB107X15 Disrupator cu vid 3/4 inch Fnpt PVC 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Spargator de vid 3/4 inch Fnpt PVC 150 Psi

În stoc
Articol: AC8MAN Model: VB107X15Crucea Ref: 3CDX6
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
€404.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT
Înălţime1.75 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
PecetluiViton
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă140 grade F
Lăţime1 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD VB107X15 Spargator de vid 3/4 inch Fnpt PVC 150 Psi
€404.53 /unitate