Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YC10125SE Y Supapă de reținere PVC 1-1/4 inch priză | AH8LNT 38W115

HAYWARD YC10125SE Y Supapă de reținere PVC 1-1/4 inch priză

În stoc
Articol: AH8LNT Model: YC10125SECrucea Ref: 38W115

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€415.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Supapă de reținere
Tip conexiunePriză
Presiune de fisurare1 psi
Debit26 g / min
Dimensiune hexagonală2"
Lungime6.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală5 53 / 64 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea1.25 "
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuTip conexiuneDebitMaterial scaunMărimeaLăţimeDimensiune hexagonalăLungimePreț
HAYWARD YC10050T Y Supapă de reținere PVC 1/2 inch filetat | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMFiletat0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€217.45
HAYWARD YC10050S Y Supapă de reținere Pvc 1/2 inch priză | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMPriză0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€243.06
HAYWARD YC10050F Supapă de reținere Y Pvc 1/2 inch cu flanșă | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMCu flanșă0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€322.95
HAYWARD YC10100T Y Supapă de reținere PVC 1 inch filetat | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMFiletat9 g / minFPM1"2"1.5 "5.187 "€297.85
HAYWARD YC10100S Y Supapă de reținere PVC 1 inch priză | AH8LML 38W084 YC10100SFPMPriză9 g / minFPM1"2"1.5 "5.187 "€264.28
HAYWARD YC10100F Supapă de reținere Y PVC 1 inch cu flanșă | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMCu flanșă9 g / minFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€437.66
HAYWARD YC10125T Supapă de reținere Y PVC 1-1/4 inch filetat | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMFiletat26 g / minFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€464.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YC10125SE Y Supapă de reținere PVC 1-1/4 inch priză
€415.82 /unitate