Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS00100S Filtru Y 1 inch priză PVC transparent | AC8MDY 3CEG6

HAYWARD YS00100S Filtru în Y, priză de 1 inchi, PVC transparent

În stoc
Articol: AC8MDY Model: YS00100SCrucea Ref: 3CEG6
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
€193.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1"
ConexiunePriză
Tip conexiunePriză
Materialul garnituriiFPM
Înălţime4.63 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC transparent
Presiune maximă150 psi
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei1"
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1"
Lăţime2.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10100T Filtru Y 1 inch Filetat | AC8MCF 3CEC3 YS10100TFiletatPVC2.16 "€184.62
HAYWARD YS10100S Sită Y priză de 1 inch | AC8MCH 3CEC5 YS10100SPrizăPVC2.16 "€184.62
HAYWARD YS00100T Sita Y 1 inch filetat PVC transparent | AC8MDW 3CEG4 YS00100TFiletatPVC transparent2.16 "€190.02
HAYWARD YS10100TU Filtru Y 1 inch True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUFiletatPVC2.16 "€206.53
HAYWARD YS20100S Filtru Y Conexiune priză de 1 inch | AC8MFP 3CER8 YS20100SPrizăCPVC2"€603.66
HAYWARD YS20100T Filtru Y Conexiune cu filet de 1 inch | AC8MFR 3CET1 YS20100TFirCPVC2"€603.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS00100S Filtru în Y, priză de 1 inchi, PVC transparent
€193.22 /unitate