Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10075TU Filtru Y 3/4 inch True Union Pvc | AC8MER 3CEN3

HAYWARD YS10075TU Filtru Y 3/4 inch True Union Pvc

În stoc
Articol: AC8MER Model: YS10075TUCrucea Ref: 3CEN3
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
€193.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)3 / 4 "
ConexiuneFiletat
Înălţime3.75 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea3 / 4 "
TipAdevărata Unire
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10075T Filtru Y 3/4 inch Filetat | AC8MCC 3CEA8 YS10075TFiletat-3.75 "PVC2"€175.99
HAYWARD YS10075S Sită în Y 3/4 inch Priză | AC8MCE 3CEC1 YS10075SPrizăPriză3.75 "PVC2"€168.21
HAYWARD YS00075T Sita Y 3/4 inch filetat PVC transparent | AC8MDR 3CEF9 YS00075TFiletatFiletat3.75 "PVC transparent2"€172.18
HAYWARD YS00075S Filtru Y 3/4 inch Priză PVC transparent | AC8MDU 3CEG2 YS00075SPrizăPriză3.75 "PVC transparent2"€172.18
HAYWARD YS20075S Filtru Y Conexiune priză de 3/4 inch | AC8MFL 3CER4 YS20075SPriză-3.72 "CPVC1.69 "€504.05
HAYWARD YS20075T Filtru în Y Conexiune cu filet de 3/4 inch | AC8MFN 3CER6 YS20075TFir-3.72 "CPVC1.69 "€503.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10075TU Filtru Y 3/4 inch True Union Pvc
€193.52 /unitate