Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10125S Sită în Y 1 1/4 inch priză | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Sită în Y de 1 1/4 inch

În stoc
Element: AC8MCM Model: YS10125SCrucea Ref: 3CEC9
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
€337.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1-1/4 "
ConexiunePriză
Tip conexiunePriză
Materialul garnituriiFPM
Înălţime5.85 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei1.25 "
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1.25 "
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8415
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialPreț
HAYWARD YS10125T Filtru Y 1 1/4 inch Filetat | AC8MCK 3CEC7 YS10125TFiletatPVC€362.09
HAYWARD YS00125T Sita Y 1 1/4 inch Filetat PVC transparent | AC8MEA 3CEG8 YS00125TFiletatPVC transparent€359.79
HAYWARD YS00125S Filtru Y 1 1/4 inch Priză PVC transparent | AC8MEC 3CEH1 YS00125SPrizăPVC transparent€342.73
HAYWARD YS10125TU Filtru Y-1 1/4 inch True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUFiletatPVC€384.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10125S Sită în Y de 1 1/4 inch
€337.99 /unitate