DAKE CORPORATION 983112-2 Fierăstrău cu bandă, controlat hidraulic, 10 inch dual mitering, 220 V, 3 faze | CJ6UFJ SE-10 DM

DAKE CORPORATION 983112-2 Fierăstrău cu bandă, controlat hidraulic, 10 inch dual mitering, 220 V, 3 faze

Articol: CJ6UFJ Model: 983112-2Ref. cruce: SE-10 DM
€19,579.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lungimea lamei108 "
Viteza lamei115 fpm până la 230 fpm
Lățimea lamei1"
Suprafata de acoperire28 "x 66"
Runda capacității de tăiere10 "
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 45 de grade.8 1 / 4 "x 3 1 / 8"
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 60 de grade.4 3 / 4 "x 5 1 / 4"
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 90 de grade.10 1 / 2 "x 7 3 / 4"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.8"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @60 grade.5"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.10 "
Capacitate de tăiere Pătrat solid @45 grade.7 1/2" și 6 3/4"
Capacitate de tăiere Pătrat solid @60 grade.5"
Capacitate de tăiere Pătrat solid @90 grade.7 1 / 2 "
Înălţime74 "
HP2.75
Fază3
Voltaj220V
Înălțimea de lucru37 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateVoltajHpViteza lameiPreț
Fierăstrău cu bandă DAKE CORPORATION 983110, avans controlat hidraulic, mitrare orizontală de 7 inchi, 120 V | CJ6UFH SE-6.5 M 983110-120V2.5114 fpm până la 262 fpm€5,337.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 983112-2 Fierăstrău cu bandă, controlat hidraulic, 10 inch dual mitering, 220 V, 3 faze
€19,579.55 /unitate