Fierăstrău cu bandă DAKE CORPORATION 983110, avans controlat hidraulic, mitrare orizontală de 7 inchi, 120 V | CJ6UFH SE-6.5 M

DAKE CORPORATION 983110 Fierăstrău cu bandă, avans controlat hidraulic, mitrare orizontală de 7 inchi, 120 V

Articol: CJ6UFH Model: 983110Ref. transversală: SE-6.5 M
€6,458.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lungimea lamei84 1 / 4 "
Viteza lamei114 fpm până la 262 fpm
Lățimea lamei3 / 4 "
Suprafata de acoperire35 "x 48"
Runda capacității de tăiere6.5 "
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 45 de grade.6 "x 4 1 / 4"
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 60 de grade.4 "x 2 3 / 4"
Capacitate de tăiere dreptunghi solid la 90 de grade.7 3/4 "x 3"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.4 1 / 4 "
Capacitate de tăiere solidă rotundă @60 grade.3"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.6.5 "
Capacitate de tăiere Pătrat solid @45 grade.4 1 / 2 "
Capacitate de tăiere Pătrat solid @60 grade.3"
Capacitate de tăiere Pătrat solid @90 grade.6 3 / 4 "
Înălţime65 "
HP2.5
Voltaj120V
Înălțimea de lucru37 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateVoltajHpViteza lameiPreț
DAKE CORPORATION 983112-2 Fierăstrău cu bandă, controlat hidraulic, 10 inch dual mitering, 220 V, 3 faze | CJ6UFJ SE-10 DM 983112-2-220V2.75115 fpm până la 230 fpm€16,181.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 983110 Fierăstrău cu bandă, avans controlat hidraulic, mitrare orizontală de 7 inchi, 120 V
€6,458.76 /unitate