Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS120035 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 inch | CE9QQK 55PT21

HEATHROW SCIENTIFIC HS120035 Cutie de depozitare dreptunghiulară, conține tuburi, fiole, dimensiune 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 inch

În stoc
Articol: CE9QQK Model: HS120035Crucea Ref: 55PT21
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
€68.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de depozitare
CuloriAlbastru
Dimensiunea compartimentului31 / 64 "
Adâncime5-7/64 "
Înălţime1-29/32 "
SusțineTuburi, flacoane
Lungime5-7/64 "
MaterialPolipropilenă
Numărul de compartimente81
Număr de sloturi81
Tipautoclavabile
Lăţime5-7/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeNumărul de compartimenteLăţimePkg. Cant.Preț
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQA 55PT28 HS120042clar6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€81.70
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQB 55PT29 HS120043Negru6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€77.66
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiunea 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQC 55PT30 HS120044Albastru / Verde / Portocaliu / Roz / Galben6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€95.00
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQD 55PT31 HS120201Albastru6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€71.31
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQE 55PT32 HS120202Verde6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€71.31
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQF 55PT33 HS120203Galben6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€71.31
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Cutie de depozitare dreptunghiulară, pentru tuburi, fiole, dimensiune 2-13/64 x 6 x 6 inci | CE9QQG 55PT34 HS120204Portocaliu6"2-13/64 "5-39/64 "1006"5€71.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120035 Cutie de depozitare dreptunghiulară, conține tuburi, fiole, dimensiune 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 inch
€68.04 /ambalaj