HECK INDUSTRIES VA-400 Teșitor de banc 1/2 CP 110V | AH2XKC 30NX40

HECK INDUSTRIES Teșitor de banc VA-400 1/2 CP 110V

În stoc
Articol: AH2XKC Model: VA-400Crucea Ref: 30NX40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,731.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTeșitor de bancă
amperi7.4
UnghiGradele 15 la grade 45
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
HP1/2
Hz50/60
Lungime19.5 "
Max. Teşit3 / 16 "
RPM fără încărcare3450
Numărul de inserții necesare6
FazăSingur
Grosime1 / 16 "
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare: 1 până la 10 fpm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES Teșitor de banc VA-400 1/2 CP 110V
€2,731.53 /unitate