Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H624-604-R Debitmetru 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6

HEDLAND H624-604-R Debitmetru 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm

În stoc
Element: AE9FLD Model: H624-604-RCrucea Ref: 6JFX6
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
€416.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete5%
Camera de materialRadel (R)
Dimensiunea conexiunii1/2 FNPT
MontajAlamă
Material de curgereApă
Gama de debit.5-4 ​​gpm
Gama de debit @ GPM de apă0.5-4
Interval de debit @ GPM / LPM0.5 la 4/2 la 15
GPM max.4
Înălţime1.5 "
Material carcasăRadel (R)
Lungime7.75 "
Presiune maximă325 psi
Max. Temp.250 F
Max. Viscozitate1 CST
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)2.25
Material sigiliuBuna N
Gravitație specifică1
TipZona variabilă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGama de debitÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HEDLAND H624-607-R Debitmetru 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
HEDLAND H624-610-R Debitmetru 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€396.09
HEDLAND H624-616-R Debitmetru, 1/2" Dimensiune conductă, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.02
HEDLAND H620-604-R Debitmetru 3/4 Transpirație 0.5-4 gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 transpirație.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.02
HEDLAND H620-607-R Debitmetru 3/4 Transpirație 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 transpirație1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.14
HEDLAND H620-610-R Debitmetru cu senzor 3/4 transpirație 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 transpirație1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
HEDLAND H620-616-R Debitmetru 3/4 Transpirație 1-16 Gpm | AE9KLP 6KEW4 H620-616-R3/4 transpirație1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H624-604-R Debitmetru 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm
€416.99 /unitate