HEIL QUAKER 8099620 Motor de suflare, tracțiune directă, 460 V, 3/4 CP | CR3VHT 116J67

HEIL QUAKER 8099620 Blower Motor, Direct Drive, 460V, 3/4 HP

În stoc
Articol: CR3VHT Model: 8099620Crucea Ref: 116J67

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,188.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HEIL QUAKER 1174278 Motor suflante, 1/2 CP, 230 V, monofazat | CR1VHP 3H116 1174278Motor€1,172.43
HEIL QUAKER 1178210 Motor suflante, 208-460, 3-fazat, 1725 rpm | CR3VHQ 116H86 1178210Motor€1,332.15
HEIL QUAKER 1186691 Motor suflante, 240 V, monofazat, 1/1 CP ECM | CR2VHR 3J116 1186691Motor€1,442.38
HEIL QUAKER 1172826 Ventilator, 90 Plus, 2 trepte | CR3VHU 116H49 1172826vânt€511.49
HEIL QUAKER 1054268 Ansamblu suflante cu inductor, 1/50 CP, 230 V, 3000 RPM, G4P024A3B1 | CR3VHV 116G48 1054268Ansamblul suflantei€543.22
HEIL QUAKER 1171341 Motor suflante, 3.5 CP, 1725 rpm, 208/460V, trifazat | CR3VHW 3H116 1171341Motor€1,811.94
HEIL QUAKER 1173816 Motor suflante, 1/2 CP, 230V | CR3VHX 116H64 1173816Motor€1,075.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEIL QUAKER 8099620 Blower Motor, Direct Drive, 460V, 3/4 HP
€1,188.44 /unitate