Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 1084-8CN120S Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M8 x 1.25, 500 buc | CH3WJW

HELICOIL 1084-8CN120S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M8 x 1.25, 500 buc.

În stoc
Articol: CH3WJW Model: 1084-8CN120S
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
€1,863.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
Dia bobină gratuită.10.075mm
Introduceți lungimea12mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet500
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 1084-8CN120S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M8 x 1.25, 500 buc.
€1,863.00 /ambalaj